Utgått

Unilamp - Square BL festeklips For fast himling sett av 4 - 3348048

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festesett

  • Farge - Edelstål

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 60 mm

  • Bredde - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125129501

Elnummer

3348048

Leverandørens varenummer

3348048

Typebeskrivelse

3348048

Type tilbehør/reservedel:

Festesett

Farge:

Edelstål

Materiale:

Stål

Lengde:

60 mm

Bredde:

22 mm

Tilbehør:

Ja

Høyde:

35 mm

Sett med klips (4stk) som benyttes der hvor armaturen skal festes i faste himlingstyper.