Unilamp - SQUARE BL R300X600 3/4K OP UTEN DRIVER. 500MA 2150LM - 3323850
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 125000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125130767
Elnummer
3323850
Leverandørens varenummer
3323850
Typebeskrivelse
3323850
Egnet for inbygging:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
125000 h
Egnet for lampeeffekt:
20...20 W
Maks systemeffekt:
20 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
2150...2150 lm
Fargetemperatur:
3000...4000 K
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
UHF:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Hus, overflatebeskyttelse:
Lakkert
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
500...500 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lysstråling:
Direkte
Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):
0,9 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
0,85 %
Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):
0,77 %
Feilrate ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):
0,85 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
0,8 %
Feilrate ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):
0,72 %
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
35
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
60
Slagfasthet:
IK04
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
Ja
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Armatureffektivitet:
110...110 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Bredde:
295 mm
Høyde/dybde:
30 mm
Lengde:
595 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Farge på lys, justerbar:
Trinn
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Square BL må komplementeres med driver. Se omfattende utvalg av drivere med on/off, faseavsnitt eller DALI2 nedenfor.
Square BL Opal har god energieffektivitet på 120lm/W, og er fleksibelt siden det har fargetemperatur switch på 3000-3500-4000K.
Square BL 300x600 Opal egner seg godt til å erstatte eldre lysrør-armaturer som 2x18W T8 og 2x14W T5. Innfellings mål er 295x595x30mm. Ønskes den å benyttes som utenpåliggende armatur, bestilles 300x600 utenpåliggende ramme i tillegg (3348045). Armaturen vil da bygge 70mm ned fra tak.
Skal Square BL monteres i fast himling som for eksempel gips, bestilles det et sett med 4stk montasjeklips (3348048).
On/off:
6607304 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607305 Driver med påmontert 3p Linect boks
Faseavsnitt:
6607312 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607313 Driver med påmontert 3p Linect boks
DALI2:
6607331 Driver med påmontert 5p Linect boks


