Unilamp - SQUARE BL R600 RGBW U/DRIVER 24V RGBW DRIVER KREVES - 3323837

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 150000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125134178

Elnummer

3323837

Leverandørens varenummer

3323837

Typebeskrivelse

3323837

Egnet for inbygging:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

150000 h

Egnet for lampeeffekt:

40...40 W

Maks systemeffekt:

40 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

3800...3800 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Hus, overflatebeskyttelse:

Lakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

Ja

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

95...95 lm/W

Lysfarge:

RGBW

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Innbyggingslengde:

595 mm

Innbyggingsbredde:

595 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

30 mm

Type kabling:

Avslutning

Ledertversnitt:

0,75 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Farge på lys, justerbar:

Trinnløs

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED paneler er mye brukt i de fleste profesjonelle installasjoner, alle offentlige bygg. Square BL RGBW er et nytt stilfullt tilskudd – og et kreativt og dekorativt alternativ til disse.
Square BL RGBW er for innfelling i T-profiltak – som kan benyttes i stedet for eller som et tillegg til tradisjonelle LED paneler.
Armaturen er meget enkel å montere, og leveres uten LED driver (DALI2 eller Zigbee) – og er laget for 24V RGBW styring.
Lysytelse er hele 3800 lumen så Square BL RGBW kan med fordel benyttes som en del av prosjektets belysning.
Denne armaturen kan med fordel benyttes i offentlige- og næringsbyggf.eks i resepsjoner, sosiale soner, korridorer, kjøpesenter, butikker osv.

Driver må bestilles separat.

DALI-DT8
6614722 LED Driver DT8 24V/75W CV RGBW 4ch

Zigbee 3.0
6614731 LED Driver Zigbee 24V/75W CV RGBW 4ch
6614732 LED Driver Zigbee 24V/100W CV RGBW 4ch