Utgått

Unilamp - Square BL wireoppheng - 3348047

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festesett

  • Farge - Edelstål

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 2000 mm

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125129518

Elnummer

3348047

Leverandørens varenummer

3348047

Typebeskrivelse

3348047

Type tilbehør/reservedel:

Festesett

Farge:

Edelstål

Materiale:

Stål

Lengde:

2000 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Diameter:

2 mm

Wireoppheng (sett) for Square BL LED-panel.