Utgått

Unilamp - SQUARE DEKORPLATE Ø500MM HVIT 600X600 - 3323810

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - SQUARE DEKORPLATE Ø500MM HVIT 600X600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Stål

  • Tilbehør - Ja

  • Lengde - 595 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125134208

Elnummer

3323810

Leverandørens varenummer

3323810

Typebeskrivelse

3323810

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Farge:

Hvit

Materiale:

Stål

Tilbehør:

Ja

Lengde:

595 mm

Bredde:

595 mm

Høyde:

3 mm

Square Plate er en elegant og funksjonell løsning for deg som ønsker et sirkulært utseende i en 60x60 cm systemhimling. Denne tynne stålplaten er lakkert i hvit og legges enkelt på plass før LED-panelet installeres.

Den slanke utformingen sørger for en sømløs overgang mellom stålplaten og LED-panelet, uten å skape unødvendige mellomrom. Resultatet er et stilrent og moderne uttrykk som passer perfekt i både kontormiljøer og andre rom hvor det ønskes et sirkulært utseende.