Utgått

Unilamp - SQUARE KUBE R600 3/4K HVIT U/D 1000mA DRIVER KREVES - 3323800

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - SQUARE KUBE R600 3/4K HVIT U/D 1000mA DRIVER KREVES

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 40...40 W

  • Effektiv lysstrøm - 4000 lm

  • Fargetemperatur - 3000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125134185

Elnummer

3323800

Leverandørens varenummer

3323800

Typebeskrivelse

3323800

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Egnet for lampeeffekt:

40...40 W

Effektiv lysstrøm:

4000 lm

Fargetemperatur:

3000...4000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet til påbygging:

nei

For overvåking av arbeidsplassen:

Ja

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

4

Kapslingsmateriale:

Stål

Hus, overflatebeskyttelse:

Lakkert

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Andre

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

1000...1000 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

nei

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Refraktorlinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

D

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

150000 h

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

21

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

21

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Isoleringsklasse:

III

Brannvernklasse "D":

Ja

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Maks systemeffekt:

40 W

Lysutbytte:

120 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Innbyggingslengde:

595 mm

Innbyggingsbredde:

595 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

17 mm

Type kabling:

Avslutning

Ledertversnitt:

0,75 mm²

Tilkoblingstype:

Kabel

Farge på lys justerbar:

Trinn

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Square Kube R600 3000/4000K Hvit (RAL9016) er en innfelt 600x600 armatur med hvit linseoptikk. Max 4000lm og med fargetemperatur-switch 3000/4000K. Armaturens optikk tilfredsstiller UGR <19, og kan dermed benyttes på kontorer, landskap, møterom etc.
Square Kube er en klasse III armatur og IP40.
Egnet 1000mA driver bestilles som separat tilbehør.

On/off:
6607301 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607303 Driver med påmontert 3p Linect boks

Faseavsnitt:
6607324 Driver med påmontert 2m ledning/plugg
6607325 Driver med påmontert 3p Linect boks

DALI2:
6607344 Driver med påmontert 5p Linect boks