Utgått

Unilamp - Square R1200 3K av/på 3p LCT MP 4800LM - 3348064

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rør, komplett

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Maks systemeffekt - 40 W

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125123035

Elnummer

3348064

Leverandørens varenummer

3348064

Typebeskrivelse

3348064

Modell / utførelse:

Rør, komplett

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

40 W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsfarge:

Hvit

Materiale:

Stål

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Form:

Rektangulær

Med punktavgang:

Ja

Med strømskinne:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Veggmontering:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Egnet for nødlys:

Ja

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4800...4800 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

295 mm

Høyde/dybde:

10 mm

Lengde:

1195 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Square R1200 er en teknisk, modulær armatur med gode belysnings- og energieffektivitetsegenskaper. Lysutbyttet er hele 4800 lumen, med høyt effektivitetsnivå på mer enn 120 lm/W. Mikroprismatisk (MP) optikk for UGR<19 installasjoner. Square leveres i både 3000K og 4000K. Armaturen er meget lavtbyggende, med lav vekt, og er meget rask og enkel å montere.Som tilleggutstyr finnes ramme for utenpåliggende montasje (33 058 69).
Armaturen er meget godt egnet for applikasjoner med begrenset plass. Typiske bruksområder er kontor, skole, korridorer etc. 1195x295mm, H=10mm. Leveres med