Unilamp - SWITCH ACTIVA WIREOPPHENG 5P - 3377739
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Sølv
Materiale - Stål
Lengde - 2000 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125134116
Elnummer
3377739
Leverandørens varenummer
3377739
Typebeskrivelse
3377739
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Sølv
Materiale:
Stål
Lengde:
2000 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Diameter:
1 mm
Switch Activa 2m Wireoppheng, 2,5m 5x0,75mm2 ledning med åpen ende.