Unilamp - SWITCH HF SENSOR KORRIDOR MED GRUNNLYS - 3340531
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Nominell spenning - 12 V
Frekvensområde - 5799999925...5800000075 Hz
Betjeningsmåte - Andre
Styrestrøm - 22 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125132877
Elnummer
3340531
Leverandørens varenummer
3340531
Typebeskrivelse
3340531
Monteringsmetode:
Andre
Nominell spenning:
12 V
Frekvensområde:
5799999925...5800000075 Hz
Betjeningsmåte:
Andre
Styrestrøm:
22 mA
Effektforbruk:
0,0003 W
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Min. dybde på apparatboks:
11 mm
Enhet bredde:
60 mm
Enhet høyde:
17 mm
Enhet dybde:
22 mm
Farge:
Hvit
Metallisk farge:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Fordeler:
Energioptimalisering: Sensoren reduserer energiforbruket ved å aktivere lys kun når bevegelse registreres i omgivelser med utilstrekkelig dagslys.
Fleksible innstillinger: Enkel justering av bevegelsesfølsomhet, holdetid og dagslysterskel for tilpasset bruk.
Høy holdbarhet: Designet for lang levetid, pålitelig teknologi.
Brukervennlighet: Fjernkontroll og DIP-brytere gjør det enkelt å justere innstillingene.


