Unilamp - SWITCH IP44 1200 40W 6400LM DA DALI - 3340524

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Effektiv lysstrøm - 6200 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 3000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125132815

Elnummer

3340524

Leverandørens varenummer

3340524

Typebeskrivelse

3340524

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Effektiv lysstrøm:

6200 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbar drivenhet:

nei

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Uten

Reflektorfarge:

Andre

Materiale i reflektor:

Andre

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

C

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

200000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Slagfasthet:

IK06

Ballsikker:

nei

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

Ja

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Egnet for lampeeffekt:

40...40 W

Maks systemeffekt:

40 W

Lysutbytte:

145 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Klirrfaktor (THD):

20

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys justerbar:

Trinn

Justerbar lysfordeling:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Bredde:

164 mm

Høyde/dybde:

48 mm

Lengde:

1210 mm

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

38

Bluetooth:

nei

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

64

Switch IP44 er en moderne universalarmatur med låsbar skjerm. Lysytelse og energiforbruk kan justeres i fire ulike nivåer. Lysfargen kan velges mellom 3000K og 4000K med en intern bryter. Switch IP44 er en moduloppbygget armatur der ulike tilbehør kan benyttes for å øke bruksområdet. I denne standardarmaturen kan man enkelt «sneppe inn» tilbehør som: PIR eller mikrobølgesensor, begge justerbare og med grunnlys/korridorfunksjon. Disse monteres enkelt i armaturens endestykke. På montasjeplaten inne i armaturen kan man velge å montere en kommuniserende SWARM sensor og også en ledelysmodul med integrert batteri. For montasje finnes ulike braketter som tilbehør.
I Switch IP44 kan alle komponenter byttes ut. Armaturen er meget effektiv og er laget for lang levetid.
5 polet gjennomgangskobling og kabelinnganger i begge ender og i senter.