Unilamp - SWITCH IP44 1500 40W 7200LM DA DALI - 3340525

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125132808

Elnummer

3340525

Leverandørens varenummer

3340525

Typebeskrivelse

3340525

Switch IP44 er en moderne universalarmatur med låsbar skjerm. Lysytelse og energiforbruk kan justeres i fire ulike nivåer. Lysfargen kan velges mellom 3000K og 4000K med en intern bryter. Switch IP44 er en moduloppbygget armatur der ulike tilbehør kan benyttes for å øke bruksområdet. I denne standardarmaturen kan man enkelt «sneppe inn» tilbehør som: PIR eller mikrobølgesensor, begge justerbare og med grunnlys/korridorfunksjon. Disse monteres enkelt i armaturens endestykke. På montasjeplaten inne i armaturen kan man velge å montere en kommuniserende SWARM sensor og også en ledelysmodul med integrert batteri. For montasje finnes ulike braketter som tilbehør.
I Switch IP44 kan alle komponenter byttes ut. Armaturen er meget effektiv og er laget for lang levetid.
5 polet gjennomgangskobling og kabelinnganger i begge ender og i senter.