Unilamp - SWITCH IP44 OPPH.BRAKETT - 3340527
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 58 mm
Bredde - 32 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125132839
Elnummer
3340527
Leverandørens varenummer
3340527
Typebeskrivelse
3340527
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
58 mm
Bredde:
32 mm
Tilbehør:
Ja
Høyde:
16 mm
Switch IP44 Opphengsbrakett (par).