Unilamp - SWITCH IP44 VEGGBRAKETT - 3340526
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 32 mm
Bredde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125132822
Elnummer
3340526
Leverandørens varenummer
3340526
Typebeskrivelse
3340526
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
32 mm
Bredde:
80 mm
Tilbehør:
Ja
Høyde:
150 mm
Switch IP44 Veggbrakett (par).