Unilamp - SWITCH IP65 ECO 1200MM 3/4K - 3340560
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 150000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Maks systemeffekt - 40 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 5600...5600 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125132426
Elnummer
3340560
Leverandørens varenummer
3340560
Typebeskrivelse
3340560
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
150000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
40 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
5600...5600 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Grå
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
200...350 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Andre
Reflektorfarge:
Hvit
Materiale i reflektor:
Andre
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
D
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
Ja
Egnet for nødlys:
nei
Egnet for lampeeffekt:
22...40 W
Armatureffektivitet:
140...140 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Klirrfaktor (THD):
15 %
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Virkningsgrad:
0,95
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys, justerbar:
Trinn
Justerbar strålevinkel:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinn
Bredde:
76 mm
Høyde/dybde:
83 mm
Lengde:
1150 mm
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Bluetooth:
nei
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
21
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
35
Denne armaturen er egnet for bruksområder som industri, lager, parkeringshus, låver osv. D-merket, IP65, klasse I.