Unilamp - SWITCH IP65 PRO 1200 40W 6400LM - 3340542
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 200000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Maks systemeffekt - 40 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 6400...6400 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125132921
Elnummer
3340542
Leverandørens varenummer
3340542
Typebeskrivelse
3340542
Lampetype:
LED utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
200000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
40 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
6400...6400 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Egnet for hjelpelyskilde:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Grå
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Uten
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
C
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
Ja
Egnet for nødlys:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
23...40 W
Armatureffektivitet:
160...160 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Virkningsgrad:
0,9
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys, justerbar:
Trinn
Justerbar strålevinkel:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinn
Bredde:
84 mm
Høyde/dybde:
75 mm
Lengde:
1265 mm
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Bluetooth:
nei
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
38
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
64
Armaturhus i grått polykarbonat (PC) og avskjerming i opal PC. Standardarmaturen leveres i 4000K og maks effekt. Lysfarge kan settes til 3000K/4000K. Armatureffekten/lysnivået kan stilles inn i 4 trinn.
Festepunkter med medfølgende brakett langs hele armaturhusets lengde. Som tilbehør finnes ulike sensorløsninger (PIR, HF, SWARM), og en spesiell monteringsbrakett for armaturskinne eller kabelstige. Monteringsfeste med triangelbøyle følger med.
Det er også en selvtestende nødlys/led-lysmodul som enkelt kan monteres på LED-platen. Switch IP65 Pro er egnet for applikasjoner som. industri, lager, parkeringshus, låver osv. D-merket, IP65, klasse 1.


