Unilamp - SWITCH IP65 PRO PIR SENSOR MED GRUNNLYS/KORRIDOR - 3340547

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Konstant lysstyring - nei

  • HVAC-styring - nei

  • Tvangstilkobling - nei

  • Tvungen frakobling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072125132976

Elnummer

3340547

Leverandørens varenummer

3340547

Typebeskrivelse

3340547

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Bakgrunnsovervåking:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

3 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

Ja

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

nei

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Andre

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Grå

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Spenningstype:

DC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Med akustisk sensor:

nei

Med tilkoblingskabel:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Sensoren monteres enkelt i montasjepunktet i armaturens endestykke. Fjern lokket med en skrutrekker. Sensoren vris fast til den integrerte mikrokontakten. Sensorinnstillinger gjøres med Kontrollenheten 33 405 55 via et trådløst radiosignal når armaturen er tilkoblet nettspenning.
Fabrikkinnstilling: Rekkevidde 100%, Etterlystid 3 sekunder, Dagslysbegrenser avslått, Grunnlys tid 0 sekunder.