Unilamp - Switch driver for LED Panel 1000mA (700/800/900/1000) Linect - 6607303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - Ja
Sekundærspenningsområde - 25...40 V
Utgangsstrøm fra/til - 700...1000 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125131399
Elnummer
6607303
Leverandørens varenummer
6607303
Typebeskrivelse
6607303
Modell / utførelse:
Dynamisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
Ja
Sekundærspenningsområde:
25...40 V
Utgangsstrøm fra/til:
700...1000 mA
Utgangseffekt fra/til:
28...40 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
For utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Kapsling:
Plastkapsling
Effektforbruk:
40 W
Isoleringsklasse:
II
Lengde:
100 mm
Bredde:
47,5 mm
Høyde:
28,5 mm