Unilamp - Switch driver for LED Panel 900mA (700/800/900/1000) Linect - 6607302

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Switch driver for LED Panel 900mA (700/800/900/1000) Linect

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 25...40 V

  • Utgangsstrøm fra/til - 700...1000 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125131382

Elnummer

6607302

Leverandørens varenummer

6607302

Typebeskrivelse

6607302

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Sekundærspenningsområde:

25...40 V

Utgangsstrøm fra/til:

700...1000 mA

Utgangseffekt fra/til:

28...40 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

For utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Kapsling:

Plastkapsling

Effektforbruk:

36 W

Isoleringsklasse:

II

Lengde:

100 mm

Bredde:

47,5 mm

Høyde:

28,5 mm

Switch driver for LED Panel 900mA Linect er en ekstern driver og leveres med en tilkoblingskabel med Linectboks. Den har en enkel Av/På-funksjonalitet og er designet med tanke på brukervennlighet. Enten du trenger en ny driver til ditt LED Panel eller skal oppgradere din nåværende, er Switch driver for LED Panel 900mA Linect et pålitelig og kraftig valg som sikrer jevn og pålitelig belysning.