Unilamp - SWITCH PARK Ø76 OVERGANG SØLV - 3500720

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - SWITCH PARK Ø76 OVERGANG SØLV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Adapter

  • Farge - Sølv

  • Materiale - Aluminium

  • Tilbehør - Ja

  • Høyde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125133980

Elnummer

3500720

Leverandørens varenummer

3500720

Typebeskrivelse

3500720

Type tilbehør/reservedel:

Adapter

Farge:

Sølv

Materiale:

Aluminium

Tilbehør:

Ja

Høyde:

100 mm

Diameter:

90 mm

Switch Park Ø76 Övergång Silver