Unilamp - SWITCH SAVER 330mm HVIT IP54 KLASSE II 3000lm - 3002120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Plast
Kapslingsfarge - Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 150000 h
Egnet for lampeeffekt - 18...30 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125132099
Elnummer
3002120
Leverandørens varenummer
3002120
Typebeskrivelse
3002120
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
150000 h
Egnet for lampeeffekt:
18...30 W
Maks systemeffekt:
30 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
2600...2600 lm
Fargetemperatur:
2700...4000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Hus, overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Avdekkingens materiale:
Kunsstoff matt /satinert
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lysstråling:
Direkte
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
23
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
39
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Armatureffektivitet:
87...87 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,8
Høyde/dybde:
51 mm
Ytre diameter:
330 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Farge på lys, justerbar:
Trinn
Justerbar lysstrøm:
Trinn
Justerbar strålevinkel:
Nei
Switch Saver er en tradisjonell universell tak-/veggarmatur. Den lave armaturhøyden og den stramme funksjonelle designet gir sammen med fleksibiliteten til de interne kontrollerne, en moderne armatur for profesjonelle brukere. Inne i denne armaturen er det brytere for ulike lumeneffekter/watt og lysfarger. Energieffektiviteten er høy. Dette gjør Switch Saver ideell for å erstatte kompaktlysrørarmaturer. Switch Saver-serien vil passe til ulike bruksområder for generell belysning som korridorer, trapper, soverom, toalett/bad og boder.
Den er laget for innendørs bruk. Varianter finnes med mikrobølgesensor for ytterligere energisparing og forlenget levetid. Sensoren har fast innstilling med 3min etterlystid.


