Unilamp - SWITCH SWARM HF SENSOR KORRI. KOMMUNISERENDE - 3340537
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Nominell spenning - 13 V
Frekvensområde - 5799999925...5800000075 Hz
Betjeningsmåte - Andre
Styrestrøm - 52 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125133027
Elnummer
3340537
Leverandørens varenummer
3340537
Typebeskrivelse
3340537
Monteringsmetode:
Andre
Nominell spenning:
13 V
Frekvensområde:
5799999925...5800000075 Hz
Betjeningsmåte:
Andre
Styrestrøm:
52 mA
Effektforbruk:
0,001 W
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Min. dybde på apparatboks:
11 mm
Enhet bredde:
80 mm
Enhet høyde:
31 mm
Enhet dybde:
30 mm
Farge:
Hvit
Farge - metallisk:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei