Utgått

Unilamp - Tilo Cob+ LED 10W Børstet Stål - 3225317

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Tilo Cob+ LED 10W Børstet Stål

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 10...10 W

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Egnet til påbygging - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125105055

Elnummer

3225317

Leverandørens varenummer

3225317

Typebeskrivelse

3225317

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for lampeeffekt:

10...10 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Egnet til påbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Kapslingsfarge:

Edelstål

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Børstet overflate:

Ja

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...240 V

Nominell strøm:

230...230 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Isoleringsklasse:

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...50 °C

Maks systemeffekt:

11,2 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm:

650 lm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

0,75...2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

o Lavtbyggende kvadratisk LED downlight, toppspesifisert
o Prismacob linseteknologi
o Integrert LED 10W med påmontert 230mA dimbar driver
o Cree Chip, 650 lumen
o Ra>95, 2700K, 2-Step MacAdam Ellipse
o Strålevinkel: 40°
o Tilt: 30°
o Dimmbar 0-100%
o 50.000 timer L70
o Klasse II
o IP44