Unilamp - Titan Track Pendeladapter Hvit HT3003-P. - 3229303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 1
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 16 W
Farge - Hvit
Lengde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125106502
Elnummer
3229303
Leverandørens varenummer
3229303
Typebeskrivelse
3229303
Antall grupper/faser:
1
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
16 W
Farge:
Hvit
Lengde:
80 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Andre
Materiale:
Plast
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
Egnet til påbygging:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Bredde:
36 mm
Høyde:
50 mm
Isoleringsklasse:
I
Spotlights:
Titan Kony Spot, Titan Twist Spot og Titan Gyro Spot.
Pendel :
Titan Twist R Pendel.