Unilamp - Titan Track Tilkobling H Hvit HT-L01(R) - 3224893

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 1

  • Merkespenning - 230...240 V

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 16 W

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072125101972

Elnummer

3224893

Leverandørens varenummer

3224893

Typebeskrivelse

3224893

Antall grupper/faser:

1

Merkespenning:

230...240 V

Maks. elektrisk belastning pr. fase:

16 W

Farge:

Hvit

Lengde:

100 mm

For bustilkobling:

nei

Form:

Rektangulær

Materiale:

Plast

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

nei

UHF:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Bøybar:

nei

Bredde:

36 mm

Høyde:

18 mm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Titan skinner er et kompakt 1-fas system som benyttes i enklere installasjoner der man ikke har behov for de ekstra muligheter, effekter og løsninger som Global Trac systemet gir. Titan-systemet er perfekt til boliger, hytter og mindre systemer. Titan Track består av et stort utvalg komponenter slik at man kan bygge et system som akkurat passer prosjektet.