Unilamp - Titan Track 1 M Matt Hvit 1 fase spotskinne - 3229400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 1
Merkespenning - 230...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 16 W
Farge - Hvit
Lengde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125107707
Elnummer
3229400
Leverandørens varenummer
3229400
Typebeskrivelse
3229400
Antall grupper/faser:
1
Merkespenning:
230...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
16 W
Farge:
Hvit
Lengde:
1000 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Rektangulær
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Bøybar:
nei
Bredde:
35 mm
Høyde:
18 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Følgende spottere passer til denne skinnen:
Spotlights:
Titan Kony Spot, Titan Twist Spot og Titan Gyro Spot.
Pendel :
Titan Twist R Pendel.
Se også tilbehør til Titan Track her!