Unilamp - Titan Track 3 M Matt Hvit - 3229404

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 1

  • Merkespenning - 230...240 V

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 16 W

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 3000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125107752

Elnummer

3229404

Leverandørens varenummer

3229404

Typebeskrivelse

3229404

Antall grupper/faser:

1

Merkespenning:

230...240 V

Maks. elektrisk belastning pr. fase:

16 W

Farge:

Hvit

Lengde:

3000 mm

For bustilkobling:

nei

Form:

Rektangulær

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

nei

UHF:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Bøybar:

nei

Bredde:

35 mm

Høyde:

18 mm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Titan Track 3m Hvit 240V er en 1-fase strømskinne, designet for enklere installasjoner i boliger, hytter eller mindre systemer. Med en lengde på 3 meter og en hvit finish, er den et kompakt og fleksibelt alternativ når du ikke har behov for de avanserte funksjonene fra større systemer. Den kan kombineres med et utvalg av spotlights og pendler, slik at du enkelt kan skreddersy belysningen til ditt prosjekt. Skinnen er utenpåliggende og laget av aluminium, noe som gir et stilrent og solid design. Avdekning følger med.

Følgende spottere passer til denne skinnen:
Spotlights:
Titan Kony Spot, Titan Twist Spot og Titan Gyro Spot.
Pendel :
Titan Twist R Pendel.

Se også tilbehør til Titan Track her!