Unilamp - TYFON ECO 1200 36W 4000K IP65 GJENNOMGANGSKOBLING 4275LM - 3323830

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - TYFON ECO 1200 36W 4000K IP65 GJENNOMGANGSKOBLING 4275LM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 36...36 W

  • Effektiv lysstrøm - 4725 lm

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072125129525

Elnummer

3323830

Leverandørens varenummer

3323830

Typebeskrivelse

3323830

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Egnet for lampeeffekt:

36...36 W

Effektiv lysstrøm:

4725 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet til påbygging:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Plast

Hus, overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

350...350 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

219000 h

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

24

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

40

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK10

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

Ja

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Med luftspalter:

nei

Maks systemeffekt:

36 W

Lysutbytte:

135 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

100 mm

Høyde/dybde:

75 mm

Lengde:

1220 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Tyfon Eco LED-armatur er konstruert for tøffe miljøer, med fokus på lang levetid og servicevennlighet. Verktøyløst bytte av komponent/LED-modulplate gjøres sikkertog enkelt med hurtigkobling. Passer til mange forskjellige bruksområder som f.eks industri, lager, parkeringshus og i landbruket. Klasse I, IP65.