Unilamp - Tyfon II 1500mm DALI 4K IP65 Tett industri - 3348017

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 161000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Maks systemeffekt - 48 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 6200...6200 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125122946

Elnummer

3348017

Leverandørens varenummer

3348017

Typebeskrivelse

3348017

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

161000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Maks systemeffekt:

48 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

6200...6200 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Grå

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Materiale i reflektor:

Aluminium

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,99 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,98 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,93 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

0,92 %

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

Ja

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Armatureffektivitet:

130...130 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Bredde:

140 mm

Høyde/dybde:

92 mm

Lengde:

1574 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

20

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

40

Tyfon II er den ultimate LED universalarmaturen. Den passer like godt i industri, lager, landbruk, parkering som utendørs. LED-chipper og forkobling er montert på en egen komponentplate som enkelt kan byttes ut helt uten bruk av verktøy ved service. Komponentplaten er tilkoblet den 5-polede gjennomgangskoblingen i armaturets bunn med en IP20 hurtigklemme som enkelt splittes. Ved service vil det med denne løsningen være mulig å gjøre service uten å slukke all belysningen. Tyfon II fungerer ypperlig i kulde, og er mye mer energieffektiv enn vanlige lysrør. Lysytelsen er tilpasset 1 til 1 utskifting av 1x58W, 2x36W eller 2x58W lysrør. Skjerm og stamme er i slagfast polykarbonat (IK08). Skjerm- og opphengs-klips er i rustfritt stål. Pakknippler, wirefeste og tak/veggklips leveres med armaturen. Gjennomgangskobling 5x2,5mm2. EM03 er nødlysarmatur med 3t-batteri og selvtest. Sensorversjonene har er en integrert mikrobølgesensor. Klasse I, IP65.