Unilamp - TYFON II 4800LM 1200MM DALI 4K IP65 GJENNOMGANGSKOBLING - 3348092
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 161000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Maks systemeffekt - 37 W
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125123431
Elnummer
3348092
Leverandørens varenummer
3348092
Typebeskrivelse
3348092
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
161000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
37 W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Grå
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Nominell strøm:
1000...1000 mA
Utskiftbar drivenhet:
nei
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Lysfordeler:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Uten
Reflektorfarge:
Andre
Materiale i reflektor:
Andre
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
0,99 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
0,98 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
0,93 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
0,92 %
Slagfasthet:
IK08
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
Ja
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Egnet for lampeeffekt:
37...37 W
Effektiv lysstrøm:
4800 lm
Lysutbytte:
130 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Bredde:
140 mm
Høyde/dybde:
90 mm
Lengde:
1274 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
5
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):
26
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):
51