Utgått

Unilamp - Uni Easy Desentralisert Lede/markeringslys -timers med selvtest - 6614750

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • Funksjon - Rømmingsvei belysning

  • Med piktogram - Ja

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125116679

Elnummer

6614750

Leverandørens varenummer

6614750

Typebeskrivelse

6614750

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

Funksjon:

Rømmingsvei belysning

Med piktogram:

Ja

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Maks systemeffekt:

1,5 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell driftstid:

1...1 h

For merking:

Innleggsblad/-plate

Type merking:

En-/tosidig

Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

nei

Med fjernkontroll:

nei

Nødfunksjonsovervåkingssystem:

Automatisk selvtest

Nødstrømforsyningssystem:

Desentralt (enkeltbatteri)

Batterikvalitet (type):

NiMh

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,88 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,83 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

151...151 lm

Bredde:

145 mm

Høyde/dybde:

77 mm

Lengde:

325 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikktilkobling

Uni Easy er en desentralisert kombinert nødlysarmatur som kan operere som både markeringslys og ledelys. Enkel installasjon og kan monteres på vegg eller i tak.Integrert batteri som enkelt kan byttes ut med en kapasitet på 1/3 timer.Montert på 2,7 meters takhøyde dekker denne 9,6 meter som ledelys (1 -lux).Leseavstand på opptil 24 meter som markeringslys.