Utgått

Unilamp - Unilamp Core 4112 Tak 50W GU10 IP65 Sølv - 3109288

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Unilamp Core 4112 Tak 50W GU10 IP65 Sølv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Sølv

  • Egnet for lampeeffekt - 3...50 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125100746

Elnummer

3109288

Leverandørens varenummer

3109288

Typebeskrivelse

3109288

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Sølv

Egnet for lampeeffekt:

3...50 W

Maks systemeffekt:

6,5 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

420...0 lm

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

GU10

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Bredde:

100 mm

Høyde/dybde:

205 mm

Lengde:

100 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

CORE 50W 240V. Maks 50W. Klasse II. IP65. GU10. Takarmatur i solid aluminiumskonstruksjon med sikkerhetsglass. Dobbelt lag med belegg på armatur.