Utgått

Unilamp - Unilamp Tube 4001 Tak 50W GU10 IP65 Sølv - 3109302

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 3...50 W

  • Effektiv lysstrøm - 420 lm

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125100883

Elnummer

3109302

Leverandørens varenummer

3109302

Typebeskrivelse

3109302

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Egnet for lampeeffekt:

3...50 W

Effektiv lysstrøm:

420 lm

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet til påbygging:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

GU10

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Sølv

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

48

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

82

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK08

Isoleringsklasse:

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Maks systemeffekt:

6,5 W

Lysutbytte:

67 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

0,9

Høyde/dybde:

192 mm

Ytre diameter:

105 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

72 mm

Innfellingsdiameter:

85 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar lysfordeling:

Nei

Tube Tak er kompakte taklamper i presstøpt aluminium med herdet sikkerhetsglass. Tube Tak passer for både innendørs og utendørs bruk. Spesialbehandlet med Unilamps spesielle ASC overflatebehandling for utendørs bruk. Tube Tak lyser ned med symmetrisk lysbilde, og leveres i to versjoner.
-6,5W GU10 Klasse II
-13W integrert LED Klasse I
Begge versjoner er IP65.