Utgått

Unilamp - WiDim Switch 2p 8A Innfelt pushbryter fjern/lokal - 1405985

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - WiDim Switch 2p 8A Innfelt pushbryter fjern/lokal

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Relé

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Merkestrøm - 8 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125110189

Elnummer

1405985

Leverandørens varenummer

1405985

Typebeskrivelse

1405985

Modell / utførelse:

Relé

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Merkestrøm:

8 A

Monteringsarrangement:

Basiselement

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Nominell spenning:

240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Bryterkapasitet:

0...1840 W

Type feste:

Feste med skrue

Min. dybde på apparatboks:

24 mm

WiDim Switch er en smart elektrisk 2-polet
bryter for både lokal betjening og fjernstyring
av ulike elektriske laster. Lokalt kan last slås
av/på med tilkoblet impulsbryter (valgfritt,
medfølger ikke). For fjernbetjening finnes en
gratis app for nedlasting som er tilpasset iPhone/
iPad og Android-produkter. I appen er det ulike
muligheter for styring. Det er funksjonskontroller
for av/på, scenariestyring astrour og ulike ukeur.