Unilamp - Work Light Oppladbar USB Grå/Sort med USB lader. - 8804801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Oppladbar - Ja
Hovedlyskilde - LED ikke utskiftbar
Lampeeffekt hovedlyskilde - 4 W
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Fargetemperatur - 5700...7500 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125113630
Elnummer
8804801
Leverandørens varenummer
8804801
Typebeskrivelse
8804801
Oppladbar:
Ja
Hovedlyskilde:
LED ikke utskiftbar
Lampeeffekt hovedlyskilde:
4 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Fargetemperatur:
5700...7500 K
Innebygd ladekrets:
nei
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Grå
Spenningstype:
DC
Egnet for nødlys:
nei
Merkespenning:
5...5 V
Utgangssignal amplitude:
nei
Frekvenssveip modus:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Bredde:
37 mm
Høyde/dybde:
40 mm


