Unilamp - Zig-B Box Switch 16A 1 pol - 4510003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Relé
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125127934
Elnummer
4510003
Leverandørens varenummer
4510003
Typebeskrivelse
4510003
Modell / utførelse:
Relé
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Merkestrøm:
16 A
Monteringsarrangement:
Basiselement
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
100 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Bryterkapasitet:
0...3680 W
Brytekapasitet HVAC:
0...1220 W
Antall kanaler:
1
Type feste:
Andre
Min. dybde på apparatboks:
22 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei