Unilamp - Zig-B Markisebryter 2A - 4510004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innbygning
Antall innganger - 2
Maks omkoblingseffekt - 460 W
Bussystem radiofrekvens - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125124926
Elnummer
4510004
Leverandørens varenummer
4510004
Typebeskrivelse
4510004
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innbygning
Antall innganger:
2
Maks omkoblingseffekt:
460 W
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Ohmsk bryterstrøm:
2 A
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
20 mm
Ved bruk sammen med en markisemotor så vær obs på effekten på denne.
Zigbee markisebryteren kan være kompatibel med universelle Zigbee-gatewayer som kan pares til Mesh nettverket. Den kan styres fra ditt Zigbee-gateway-grensesnitt eller med fjernkontroller/brytere som legges til nettverket og assosieres med markisebryteren.
Markisebryteren er basert på Zigbee 3.0 og støtter den nye Zigbee green power-funksjonen. Så den kan binde seg til, og styres av maks. 20 stk. Zigbee grønne strømfjernkontroller direkte uten Zigbee-hub eller gateway.