Unilamp - Zig-B RGBW fjernkontoll - 4510022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Zigbee
Monteringsmetode - Andre
Modell / utførelse - Fjernstyring
Antall kanaler - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125124964
Elnummer
4510022
Leverandørens varenummer
4510022
Typebeskrivelse
4510022
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Zigbee
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Fjernstyring
Antall kanaler:
4
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei


