Unilamp - Zig-B Veggbryter 1 kanal Hvit Zigbee - passer i RS 55x55 - 4510010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Zigbee
Monteringsmetode - Påvegg
Modell / utførelse - Veggsender, komplett
Antall kanaler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125117720
Elnummer
4510010
Leverandørens varenummer
4510010
Typebeskrivelse
4510010
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Zigbee
Monteringsmetode:
Påvegg
Modell / utførelse:
Veggsender, komplett
Antall kanaler:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Dekor
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
De batteridrevne veggbryterne har ramme for montering på veggboks og 3M tape om man ønsker montering direkte på vegg. I sortimentet finnes 1, 2 og 4 kanals veggbrytere eller fjernkontroll samt fargeskiftvarianter for CCT eller RGBW.


