Unilamp - Zig-B Zim Radim Front 2K Svart - 4510026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Applikasjonsramme
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Termoplast
Overflatebeskyttelse - Dekor
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125118444
Elnummer
4510026
Leverandørens varenummer
4510026
Typebeskrivelse
4510026
Modell / utførelse:
Applikasjonsramme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Dekor
Farge:
Svart
Halogenfri:
nei
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Bryterfront, utskiftbar for bruk med veggbrytere 2 kanals i seriene; Zim, Zig-B, Radim eller BlueDim.