Unilamp - Veggbrakett for Zouk 2 armaturer. - 3109875
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Antrasitt
Materiale - Aluminium
Lengde - 235 mm
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125112626
Elnummer
3109875
Leverandørens varenummer
3109875
Typebeskrivelse
3109875
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Aluminium
Lengde:
235 mm
Bredde:
20 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
235 mm
Veggbrakett for Zouk 2 armaturer. Benyttes ved åpen forlegning.


