Univolt - BEND 90o LYSGRÅ HALOGENFRITT - 1213861
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
For nominell rørdiameter - 20 mm
Modell / utførelse - Stikke
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579208000
Elnummer
1213861
Leverandørens varenummer
1213861
Typebeskrivelse
1213861
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
For nominell rørdiameter:
20 mm
Modell / utførelse:
Stikke
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
Polykarbonat (PC)
Overflatekvalitet:
Andre
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Fleksibel:
nei
Bøyevinkel:
90 °


