Univolt - BEND 90o LYSGRÅ HALOGENFRITT - 1213862

KopierKopier
Univolt - BEND 90o LYSGRÅ HALOGENFRITT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • For nominell rørdiameter - 25 mm

  • Modell / utførelse - Stikke

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9002579208017

Elnummer

1213862

Leverandørens varenummer

1213862

Typebeskrivelse

1213862

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

For nominell rørdiameter:

25 mm

Modell / utførelse:

Stikke

Farge:

Grå

Materialkvalitet:

Polykarbonat (PC)

Overflatekvalitet:

Andre

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Fleksibel:

nei

Bøyevinkel:

90 °

Normalbend, 90o. For rør, 25mm. Farge: Lysgrå.