Univolt - BEND 90o SORT HALOGENFRITT - 1213852
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
For nominell rørdiameter - 25 mm
Modell / utførelse - Stikke
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579096249
Elnummer
1213852
Leverandørens varenummer
1213852
Typebeskrivelse
HFSB 25 BLACK
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
For nominell rørdiameter:
25 mm
Modell / utførelse:
Stikke
Farge:
Svart
Materialkvalitet:
Polykarbonat (PC)
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Diameter:
25 mm
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Fleksibel:
nei
Bøyevinkel:
90 °


