Univolt - HALOGENFRI SKJØTEMUFFE LYSGRÅ - 1213461

KopierKopier
Univolt - HALOGENFRI SKJØTEMUFFE LYSGRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Modell / utførelse - Stikk

  • For nominell rørdiameter - 20 mm

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9002579410175

Elnummer

1213461

Leverandørens varenummer

1213461

Typebeskrivelse

HFSM 20 HG

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Modell / utførelse:

Stikk

For nominell rørdiameter:

20 mm

Farge:

Grå

Materialkvalitet:

Andre

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Med utvendige gjenger:

nei

Med innvendige gjenger:

nei

Delbar:

nei

Skjøtemuffe for 20mm rør. Farge: Lysgrå.