Univolt - HALOGENFRITT BEND 90GR HVIT - 1213884

KopierKopier
Univolt - HALOGENFRITT BEND 90GR HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • For nominell rørdiameter - 40 mm

  • Modell / utførelse - Stikke

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9002579385800

Elnummer

1213884

Leverandørens varenummer

1213884

Typebeskrivelse

HFSB 40 WH

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

For nominell rørdiameter:

40 mm

Modell / utførelse:

Stikke

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Polykarbonat (PC)

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

Ja

Diameter:

40 mm

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Fleksibel:

nei

Bøyevinkel:

90 °

Normalbend, 90o. For rør, 40mm. Farge: Hvit (RAL 9010)