Univolt - K-rør 20mm Sort Halogenfri - 1211271
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polykarbonat (PC)
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Indre diameter - 14,1 mm
Ytre diameter - 20 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579113021
Elnummer
1211271
Leverandørens varenummer
1211271
Typebeskrivelse
HFXP-HT 20 Black (50M)
Materiale:
Polykarbonat (PC)
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Indre diameter:
14,1 mm
Ytre diameter:
20 mm
Farge:
Svart
Halogenfri:
Ja
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
nei
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For nedstøping i sement:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
-45...105 °C
Lavfriksjons innerskikt:
nei
RAL-nummer:
9005