Univolt - REDUKSJONSHYLSE SORT H.FRI - 1213661
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Uten
Gjengetype utvendig gjenge - Uten
Materiale - Plast
Forniklet - nei
Gjengemål innvendig, tomme - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579344081
Elnummer
1213661
Leverandørens varenummer
1213661
Typebeskrivelse
HFR 25X20 BK
Gjengetype innvendig gjenge:
Uten
Gjengetype utvendig gjenge:
Uten
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Gjengemål innvendig, tomme:
Andre
Gjengemål utvendig, tomme:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
Reduksjonshylse. Farge: Sort.


