Univolt - Rett rør 32mm Sort Halogenfri - 1211253
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Bøyekarakteristikk - Stiv
Indre diameter - 25,4 mm
Ytre diameter - 32 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579096133
Elnummer
1211253
Leverandørens varenummer
1211253
Typebeskrivelse
1211253
Materiale:
Polypropylen
Bøyekarakteristikk:
Stiv
Indre diameter:
25,4 mm
Ytre diameter:
32 mm
Farge:
Svart
Halogenfri:
Ja
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Driftstemperaturområde:
-5...120 °C
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
RAL-nummer:
9005


