UNIVOLT - SAKS FOR RØR OG MINIKANALER UNIVOLT USZ-S - 8814650
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Rørdiameter - 0...32 mm
Egnet for kobber - nei
Egnet for stål - nei
Egnet for kunststoff - Ja
Egnet for aluminium - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579150088
Elnummer
8814650
Leverandørens varenummer
8814650
Typebeskrivelse
USZ-S
Rørdiameter:
0...32 mm
Egnet for kobber:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for aluminium:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Saks. Kutter rør med maks. diameter. 32mm. Minikanaler med maks. bredde 25mm.