Univolt - SLANGE 16MM GRÅ HALOGENFRI - 1211290
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 16 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Farge - Grå
Bøyekarakteristikk - Fleksibel
Trykkfasthet - 320 N
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9002579129039
Elnummer
1211290
Leverandørens varenummer
1211290
Typebeskrivelse
HFXS 16 GR 50M
Nominell diameter:
16 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Farge:
Grå
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Trykkfasthet:
320 N
Statisk bøyeradius:
80 mm
Oljebestandig:
Ja
Kappemateriale:
Uten mantel
Flammespredende:
nei
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
Ja
Indre diameter:
11,6 mm
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
Ja
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
Ja
Ytre diameter:
16 mm
Tillatt i henhold til UTAC:
nei